※商品単品画像

41-820506 HandLinker Putto Carabinerモバイルネックストラップ Hamee(ハミィ) 50687028 41-820506 HandLinker Putto Carabinerモバイルネックストラップ Hamee(ハミィ) 50687028 41-820506 HandLinker Putto Carabinerモバイルネックストラップ Hamee(ハミィ) 50687028

HandLinker Putto Carabinerモバイルネックストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50687028 品番 41-820506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

Hameeで1番売れているネックストラップ。
「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカー プット)カラビナシリーズ。
・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる
・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放
・リングストラップはカラビナ仕様でカバンやベルトループに装着OK
・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン
・リングに指を通せば落下防止に
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい
・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ
・フックに引っ掛けもOK
・カラフルPOPなカラーバリエーション

材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金 ブラック 全長(cm)約52(ストラップパーツ含む) リング内径(Φmm)約22 ストラップ幅(mm)約8 ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)
注意
※付けたまま激しい運動をするとスマートフォンや携帯電話が落下する恐れがありますので、ご注意ください。
※リングの直径が大きくなった為、従来のハンドリンカーとの互換性はありません。
※本製品は予告なく仕様が変更になる場合があります。
※ 水濡れや摩擦等で収納品や衣服などに色移りしてしまう場合や、色にじみが発生する場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする