※商品単品画像

41-804209 HandLinker Putto ベアリング携帯ストラップ Hamee(ハミィ) 50687134 41-804209 HandLinker Putto ベアリング携帯ストラップ Hamee(ハミィ) 50687134 41-804209 HandLinker Putto ベアリング携帯ストラップ Hamee(ハミィ) 50687134

HandLinker Putto ベアリング携帯ストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50687134 品番 41-804209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

スマートフォンの落下防止にピッタリ!
Hameeオリジナル「HAND LINKER Putto(ハンドリンカー プット)」のベアリングストラップ。
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ベアリング構造で内側のリングが回転し、持ちやすい角度で持てる
・フックに引っ掛けもOK
・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利
・対応のネックストラップ「Hand Linker Putto」の予備用リングにも
・カラフルPOPなカラーバリエーション

セット内容リングストラップ 材質ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金 ブラック 全長(cm)約9.4(ストラップパーツ含む) リング内径(Φmm)約22
注意
※リングの直径が大きくなった為、従来のハンドリンカーとの互換性はありません。ネックストラップと組み合わせて使用する場合は、必ずHandLinker Puttoをご購入ください。
※本商品は予告なく仕様が変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする