エスコ
エスコの 収納家具
エスコの 本棚・ラック
200x290x 600mm/2段 収納ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50687297
品番
EA954FB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,333
販売価格(税別)
¥
3,030
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
総耐荷重:20(棚板1枚あたり:10)
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
エスコ品番
EA954FB-7
寸法(mm)
200×290×600(H)
質量(kg)
4.8
穴ピッチ(mm)
【棚受けピン用】3.2
棚板寸法(mm)
170×270