※商品単品画像

41-932469 iFace Finger Ring Holder インナーサークルタイプ iFace 50687579 41-932469 iFace Finger Ring Holder インナーサークルタイプ iFace 50687579 41-932469 iFace Finger Ring Holder インナーサークルタイプ iFace 50687579

iFace Finger Ring Holder インナーサークルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード50687579 品番41-932469
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は色・材質など21種類から選べます 他の種類を見る

スマホの落下を防いで、片手操作も快適に
大人気スマートフォンケースブランドのiFace(アイフェイス)から、装着するだけで操作性がアップするスマホリング、Finger Ring(フィンガーリング)が登場しました。
360度くるくると回転するので、いつも使う指の位置に合わせて使用できます。
スマホスタンドとして使用するときも角度の調整が可能です。
今回iFaceスマホケースで人気の「コーラルブルー」と、 新色の「アイスブルー」「ペールパープル」の3色が仲間入り!
「コーラルブルー」、「ペールパープル」は大人っぽいマットでクールな質感。
「アイスブルー」は上品な艶が美しい質感です。
・別売りのiFaceスマホケースと同じカラーで自由にコーディネートを楽しめる
・指を通すだけで落下を防止
・強力な両面テープ式、貼るだけ簡単取り付け
・持ちやすい角度に調節OK
・スタンドにも変身

グレー
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品と粘着補助シートは貼り直しができません。
※本製品装着時はワイヤレス充電ができません。
※スマートフォンやケースの重量、形状、材質により貼り付け強度に差が生じます。
※時間と共に粘着力が増す仕様のため、貼り付け1〜2時間後にしっかりと固定されていることを確認してご使用ください。
※ガラス素材のスマートフォンやケースをご利用の際は、付属の粘着補助シートをご使用ください。
※すりガラス素材や本製品が貼り付きにくい場合には市販のポリカーボネート製ケースなどと併用してください。
※落下防止のため、リング部分のみで機器を持ち上げることはおやめください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※画像の一部に現在お取り扱いのない色を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする