※商品単品画像

41-944950 iFace Finger Ring Holder フラットタイプ iFace 50687719 41-944950 iFace Finger Ring Holder フラットタイプ iFace 50687719 41-944950 iFace Finger Ring Holder フラットタイプ iFace 50687719

iFace Finger Ring Holder フラットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 くすみグリーン 注文コード50687719 品番41-944950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

人気のiFaceスマホリングに、薄型のフラットタイプが登場!
スマホの落下を防いで、片手操作も快適に!
装着するだけで操作性がアップするスマホリング、Finger Ring(フィンガーリング)に薄いフラットタイプが登場しました。
iFace Finger Ring Holder インナーサークルタイプに比べ薄くシンプルなデザインのフラットタイプ。
フラットな背面なので、ケース背面を下にして置いた時のガタつきを軽減できます。
またポケットにもするりと入るので、ズボンやシャツのポケットに入れて持ち運ぶ方にもおすすめです。
360度くるくると回転するので、操作しやすい指の位置に合わせて使用できます。
スマホスタンドとして使用する時も角度調整OK。
iFace Standard、Metallic、KUSUMI、Reflection Standardとカラーコーデをお楽しみいただけます。
・別売りのiFaceスマホケースと同じカラーで自由にコーディネートを楽しめる
・指を通すだけで落下を防止
・強力な両面テープ式、貼るだけ簡単取り付け
・持ちやすい角度に調節OK
・スタンドにも変身

材質亜鉛合金、PC、磁石 くすみグリーン 質量(g)約17 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約64×35×6
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品と粘着補助シートは貼り直しができません。
※本製品装着時はワイヤレス充電ができません。
※スマートフォンやケースの重量、形状、材質により貼り付け強度に差が生じます。
※時間と共に粘着力が増す仕様のため、貼り付け1〜2時間後にしっかりと固定されていることを確認してご使用ください。
※ガラス素材のスマートフォンやケースをご利用の際は、付属の粘着補助シートをご使用ください。
※すりガラス素材や本製品が貼り付きにくい場合には市販のポリカーボネート製ケースなどと併用してください。
※落下防止のため、リング部分のみで機器を持ち上げることはおやめください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする