※商品単品画像

41-953006 iFace Hang and ショルダーストラップ iFace 50687868 41-953006 iFace Hang and ショルダーストラップ iFace 50687868 41-953006 iFace Hang and ショルダーストラップ iFace 50687868

iFace Hang and ショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クリア/ラメ 注文コード50687868 品番41-953006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

お気に入りのiFaceケースをスマホショルダーに。
「iFace Hang and (ハングアンド)」シリーズから、春色バージョンが登場。
これからの季節にピッタリな明るいラインナップです。
どんなファッションにも使いやすい「アイボリー」。
少し青味のあるグレーがかっこいい「ライトグレー」。
春には思いっきり可愛く持ちたい「サクラピンク」。
新しいショルダーストラップで春のコーディネートをお楽しみください!
付属の接続用ストラップと組み合わせて使えば、お気に入りのiFaceが肩掛けタイプとして使えます。
スマホを肩からかけることで、落下防止、ポケットやカバンから出す手間なく、サッとスマホのチェックOK。両手が自由になって動きやすいので、子育て中のパパママにもオススメです。
・ストラップの長さは自由に調節が可能
・首や肩に食い込みにくい平紐のストラップ
※クリアタイプのストラップは衣類の上からのご使用をおすすめします。
・ショルダーストラップはiFaceオリジナルデザインのカラビナ採用で、付け外し簡単
・Reflectionシリーズ、Look in Clearシリーズ、First Classシリーズなどお好きなiFaceをショルダータイプに
iFace Hang and ショルダーストラップでいつものコーデに華やかさをプラス!

付属品接続用ストラップ 材質PVC、ABS、亜鉛合金 クリア/ラメ 全長(cm)約84〜146(調整可/カラビナ含む) ひも幅(cm)約21
注意
※iFaceケースは付属しません。
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※ストラップが電車、エレベータ、自動ドアなどに挟まれたり引っかかると大変危険です。十分ご注意ください。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする