※商品単品画像

41-951453 iFace Look in Clear Hard リングストラップ iFace 50687999 41-951453 iFace Look in Clear Hard リングストラップ iFace 50687999 41-951453 iFace Look in Clear Hard リングストラップ iFace 50687999

iFace Look in Clear Hard リングストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード50687999 品番41-951453
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

クリアコーデが楽しいiFace Look in Clearストラップ
iFace Look in Clearシリーズからケースと相性抜群のクリアリングストラップが登場しました。
アクリル製で変色しにくくキレイなまま長く使えるiFace Look in Clear Hard リングストラップ。
シンプルなしずく型のリングにワンポイントでカラフルなiFaceロゴマークが入っています。
ロゴマークのカラーはブラック、ホワイト、ブルー、ピンク、パープル、イエローの6色展開で、
グラデーションカラーのスマホケース「Look in Clear Lolly」とも合わせやすいカラー。
クリアなストラップなので、iFace Look in Clear シリーズのスマホケースやAirPodsケースと合わせてクリアコーデをお楽しみいただけます。
また、スマートフォンの落下防止以外にも、パスケースや鍵に付けてもお使いいただけます。
・指を通して落下防止に
・アクリル製で変色しにくい
・ハードタイプのリングストラップなので指を通しやすく、安定した使い心地
・男性も使いやすいリングサイズ
・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能

材質アクリル、ポリカーボネート、ポリエステル ピンク 質量(g)約31 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約102×30×8 リング内径(Φmm)約225
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする