631x510x1073mm パソコンデスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50688225 品番EA954HC-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,190
販売価格(税別)
52,900

スライド式キーボードテーブルは立った状態で使いやすい944mmです。
移動が楽に行える直径75mmの大型キャスター付。中棚調節可能。

高さ(mm)1073 間口(mm)631 奥行(mm)510 エスコ品番EA954HC-300 材質テーブル:樹脂、支柱:スチール 質量(kg)18.5 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×510×1073
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする