※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
V- 24 オーリング (真空フランジ用/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50688462
品番
EA423RK-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥165
販売価格(税別)
¥
150
バスケットに入れる
内径(Φmm)
23.5
材質
ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)
4.0
仕様
真空フランジ用
エスコ品番
EA423RK-24
外径(Φmm)
31.5
JIS呼び
V-24