※商品単品画像

41-954683 salisty(サリスティ)マットカラースマートフォンリング salisty 50688647 41-954683 salisty(サリスティ)マットカラースマートフォンリング salisty 50688647 41-954683 salisty(サリスティ)マットカラースマートフォンリング salisty 50688647

salisty(サリスティ)マットカラースマートフォンリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50688647 品番 41-954683
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

salistyから、ゴールド×くすみカラーが上品なスマホリングが登場。
落ち着いたネイビーブルーとゴールドのコントラストが美しい、新色「ネイビーブルー」が仲間入り。
マットカラー耐衝撃ケースとの合わせ使いで、同色コーディネートも楽しめます。
・手元を美しく見せる
リング部分のゴールドがきらりと光る上品な印象で、指を通した際にアクセサリーのように手元を美しく演出します。
・使い方やシーンに合わせて自由に動かせる
リングは360°回転、180°角度調節が可能。手に持つ場面やスタンドにする場面など、様々なシーンに寄り添います。
・細部までこだわった使いやすさ
手で触れたときの引っ掛かりを軽減させるために、リングのふちを斜めにカットする工夫を加えました。
約5mmの薄型リングは、ミニバッグや洋服のポケットに入れても邪魔になりにくく、華奢な印象を与えてくれます。
・取り付け簡単
強力な両面テープ式を採用し、貼るだけで簡単に装着。位置も自由に決められます。
・ガラス素材のケースにも
背面がガラス素材のケースや、貼り付きにくい素材のスマートフォンでも使える粘着補助シートが付属します。

付属品粘着補助シート 適合機種汎用 材質ポリカーボネート、亜鉛合金、磁石 オフホワイト 質量(g)約16.3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約34×32×5 リング内径(Φmm)約25
注意
※ケースは付属しません。
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォンやケースの重量、形状、材質により貼り付け強度に差が生じます。
※時間と共に粘着力が増す仕様のため、貼り付け1〜2時間後にしっかりと固定されていることを確認してご使用ください。
※本製品は貼り直しができません。
※ガラス素材のスマートフォンやケースをご利用の際は、付属の粘着補助シートをご使用ください。
※粘着補助シートは貼り直しができません。
※すりガラス素材にはご使用できません。市販のポリカーボネート製ケースなどと併用してください。
※落下防止のため、リング部分のみで機器を持ち上げることはおやめください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする