750x500x1195mm 幅広パソコンラック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50688654 品番EA954HC-47
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,070
販売価格(税別)
23,700

丈夫なフレームを採用したワイドタイプのパソコンラック。
スライド式キーボードテーブル付。

ナチュラル木目 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×500×1195〜1295 総耐荷重(kg)60 質量(kg)18.5 エスコ品番EA954HC-47 材質キャスター:ポリプロピレン 高さ(mm)1195〜1295 奥行(mm)500 間口(mm)750 耐荷重(kg)60 キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする