エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの 会議テーブル
エスコの 固定脚会議テーブル
900x600x700mm キャスター付デスク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50688688
品番
EA954HC-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,140
販売価格(税別)
¥
17,400
バスケットに入れる
キャスター付で移動が簡単です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×600×700
質量(kg)
11.2
耐荷重(kg)
30
エスコ品番
EA954HC-73
材質
天板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール
幅(mm)
900
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。