VOICEPEAK 音街ウナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50688814 品番VPUN01X
参考基準価格(税別)¥12,546 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「VOICEPEAK 音街ウナ」は、声優・田中あいみの声を元に制作した、可愛らしく元気で活発な声が特徴の入力文字読み上げソフトです。
感情パラメータによる喜怒哀楽などの表現が可能です。最新のAI合成音声技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。
通常読み上げの他、「喜び」「悲しみ」「怒り」「ささやき」「元気」の計6種の感情表現に対応しています。
他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。

対応OSWindows 11/10 またはそれ以降(64bit)、Mac OS X 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降(64bit) メモリー2GB以上 解像度【ディスプレイ】1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720) 動作環境DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須 使用CPUWindows / Intel Mac / Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上 ストレージインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
注意
※VOICEPEAKは1ライセンスで1台の環境でのみご利用になれます。既に別のOS等でご利用いただいている場合は、ご利用中のVOICEPEAKを先に「アクティベーション解除」してからインストールを行ってください。
※アクティベーションならびに最新バージョンのアップデート、ユーザーサポートをお受けいただくためにコンピュータがインターネット環境に接続されている必要があります。
※上記の動作条件を満たしている場合でも、すべてのコンピュータにおける動作を保証するものではありません。
※本製品は商用・業務利用不可製品です。
※商用・業務用途でのご利用には別途商用ライセンスが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする