iPhone 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro CUSHION] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50688945 品番TR-IP23M3-LCF-PCCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カメラユニットをフルカバー
高透明で撮影に影響なし
角割れしない
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
マイクロファイバークロス付属
埃取りテープ付属

クリア 質量(g)1 タイプ光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.6×37.9×2.9 対応機種iPhone 15 Pro/15 Pro Max

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする