トリニティ
トリニティの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トリニティの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
トリニティの スマホフィルム
iPhone 15 / 15 Plus [PicPro] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50688997
品番
TR-IP23M2-LCA-PCCCC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カメラユニットをフルカバー
高透明で撮影に影響なし
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
マイクロファイバークロス付属
埃取りテープ付属
色
クリア
質量(g)
1
タイプ
光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30.4×30.5×2.1
対応機種
iPhone 15/15 Plus