M 6/37x15mm クリップナット(5個)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード50689013 品番EA949GS-206
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,551
販売価格(税別)
1,410

ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く
ださい。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。

ねじ寸法M6 材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ 用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 エスコ品番EA949GS-206 寸法A(mm)37 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)15 寸法C(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50689013
2023-03-09
用途:
車内ロッドホルダー用に
三重県立四日市工業高等学校 様 (教育・研究機関)

ホームセンターで探してもないので、探していた所こちらで見つけ直ぐに購入しました。何も問題無く使えてます。

対象商品:
50689013
2021-10-11
用途:
ハイエースのサイドバー取り付けに使った
株式会社昌栄 様 (運輸・通信業)

ハイエースのサイドバー取り付けに内張りを剥がして
片側3個ずつ使用。
4型ナローではちょうど良かった!
しかしあと一個足りなかった

対象商品:
50689013
2021-08-31
用途:
自動車内張内に取り付け
T's craft 様

自動車の内装加工で、車両側に取り付けナット加工がされてなかった為クリップナットを使用して取り付けを行いました。
使い方次第ではいろんな部分で活躍しそうな部品だと思います。

対象商品:
50689013
2021-05-21
用途:
ハイエースのパイプラック作成に
サービス業

ハイエースのパイプラックの支持を取るためにクリップ部に置き換えて使用しました。
大変便利です。

対象商品:
50689013
2021-02-11
用途:
ハイエースの自作サイドバー製作に使用。
卸売・小売業

ハイエースサイドバー取り付けの定番商品です。6個入りがあるといいですね。

対象商品:
50689013
2020-04-16
用途:
ハイエース5型車内キャリア取付
建設業・工事業

カーメイトZSP16の固定に使用しました。価格も安くサイズも使用目的にピッタリです。

対象商品:
50689013
2019-12-05
用途:
ハイエースDIY

ハイエース荷室にリアハンガー取り付けに役立ちました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
50689013
2019-07-24
用途:
ハイエースの自作サイドバー設置時
建設業・工事業

みんカラ等でおなじみの商品です。ネットでの購入では最安でしたので購入しました。あと、アリスト アルミパイプ2mセットで購入するとオールブラックで決められます。エンドキャップ、留め具はお好みになりますが天井が黒で統一出来たので満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3822:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする