エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの モニター机上台
540x220x 82mm パソコンラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50689056
品番
EA954HD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,245
販売価格(税別)
¥
2,950
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
540×220×82
総耐荷重(kg)
10
仕様
滑り止め・キズ防止ゴムクッション付
エスコ品番
EA954HD-2
材質
亜鉛鉄板
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
82
奥行(mm)
220
間口(mm)
540
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×220×82
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。