800x220x 82mm パソコンラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50689074 品番EA954HD-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,103
販売価格(税別)
3,730
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×220×82 総耐荷重(kg)10 質量(kg)2.1 仕様滑り止め・キズ防止ゴムクッション付 エスコ品番EA954HD-3 材質亜鉛鉄板 高さ(mm)82 奥行(mm)220 間口(mm)800 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×220×82
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする