425x509x309mm キャビネット(深型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50689774 品番EA954HL-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,712
販売価格(税別)
7,920

A4ファイルの収納に最適。
引き出しやすい金属レールを採用。
天板を付けたまま最大4段までスタッキング可能。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×309 付属品転倒防止バンド、鍵2本 エスコ品番EA954HL-2 材質ポリプロピレン(本体)、アルミ(引き出しのリベット部)、スチール(レール部) 質量(kg)3.98 (本体)ブラック、(扉)ホワイト 高さ(mm)309 棚段数1 収納サイズA4 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×450×255 鍵付 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×509×309 引出し耐荷重(kg)20
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする