425x509x 639mm/3段 キャビネット(キャスター付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50689923 品番EA954HL-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

A4ファイルの収納に最適。
引き出しやすい金属レールを採用。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×639 段数3 付属品キャスター、鍵2本 エスコ品番EA954HL-5 質量(kg)9.1 高さ(mm)639 棚段数3 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:350×450×110、深型:320×440×255 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×509×639 引出し耐荷重(kg)浅型:約8、深型:約20
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする