※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
15x30x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50690352
品番
EA423TA-15B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
外径(Φmm)
30
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式
TA
仕様
タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番
EA423TA-15B
軸径(Φmm)
15
厚さ(mm)
7
適合温度(℃)
-25~120