200x338x457mm テレホンスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50690395 品番EA954JB-67
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,130
販売価格(税別)
8,300

電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。
ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457 エスコ品番EA954JB-67 材質強化ポリスチレン 寸法(mm)【電話台】(最大)220 質量(kg)1.69 耐荷重(kg)1 ベース回転範囲(°)360 取付可能厚(mm)60以下、奥行40以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする