エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの ファイルボックス
235x316x190mmドキュメントスタンド(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50690842
品番
EA954TC-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
書類のボリュームによってポケットが伸び縮みするアコーディオン式です。
ポケットを広げる際便利な取っ手、ペンホルダー付。
色
ネイビーブルー
仕様
12仕切り、13ポケット
エスコ品番
EA954TC-41
材質
再生発泡PP
寸法(mm)
235×316×25/190
サイズ
A4
規格
A4
グリーン購入法
適合