iPhone 15 Pro Max / 14 Pro Max ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50691359 品番TR-IP23L3-GLS-CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ケースに干渉しない安心サイズ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタUltra」採用、専用埃テープ付属
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
マイクロファイバークロス付属

クリア 質量(g)11 タイプ高透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.6×154.8×0.7 対応機種iPhone 15 Pro Max/14 Pro Max

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする