エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの ファイルボックス
198x324x 85mm シスボックス(緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50691427
品番
EA954TD-23
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
タイトルシール、連結ビス付。
色
緑
エスコ品番
EA954TD-23
材質
ポリプロピレン
サイズ
A4
タイプ
ヨコ型
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×324×198
グリーン購入法
適合