iPhone 15 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 反射防止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50691614 品番TR-IP23M3-PF-SKBCAG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
衝撃を拡散吸収
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
安心の日本製素材
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置がズレない、貼るピタ採用
マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア 質量(g)6 タイプ反射防止 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.2 対応機種iPhone 15 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする