※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50691838
品番
EA423TB-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)
45
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式
TB
仕様
タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番
EA423TB-30
軸径(Φmm)
30
厚さ(mm)
8
適合温度(℃)
-25~120