iPhone 15 Pro [NUNO] MagSafe対応 バックケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50691876 品番TR-IP23M3-NNSL-TFBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本メーカー「株式会社クラレ」の耐久性の高い特殊素材を使用
レンズ周りをしっかり保護する精密設計
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
MagSafe対応

フラットブラック 質量(g)34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×151.0×11.9 対応機種iPhone 15 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする