エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの ブックエンド
126x160x178mm[ ブラック ]ブックエンド(2枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50691962
品番
EA954TE-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
底部3ヶ所滑り止め付
エスコ品番
EA954TE-14
材質
スチール
形状
底部T字型
質量(g)
486
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×160×178
大きさ
中