148x212x225mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50692048 品番EA954TE-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,683
販売価格(税別)
1,530
ライトグレー 仕様底部3ヶ所滑り止め付 エスコ品番EA954TE-17 材質スチール 形状底部T字型 質量(g)870 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×212×225 大きさ特大

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする