580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50692556 品番EA955A-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥185,790
販売価格(税別)
168,900
間口(mm)580 奥行(mm)620 高さ(mm)1000 質量(kg)89 材質スチール 付属品 仕様引出しラッチ付 エスコ品番EA955A-8 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000 引出し耐荷重(kg)50 引出し高さ(mm)100×3個、150×4個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする