820x485x1500mm 収納庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50692687 品番EA955CA-12B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,160
販売価格(税別)
35,600
間口(mm)【シャッター開口部】705×1315 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×485×1500 エスコ品番EA955CA-12B 材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレスフック:ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)18.7 高さ(mm)1500 有効内寸(mm)【棚板取付時】上段約305〜953、下段:約1065〜417(108毎に7段階可動) 棚板数(枚)【可動】2 棚板耐荷重(kg)約20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×370×1390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする