エスコ
エスコの バルコニーまわり
エスコの 収納庫
610x560x1360mm 収納庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50692714
品番
EA955CA-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,110
販売価格(税別)
¥
30,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA955CA-13A
材質
本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC、棚板:鋼板(メラミン焼付)
質量(kg)
18
高さ(mm)
1360
間口(mm)
610
外寸(mm)
610×560×1360(H)
内寸(mm)
500×450×1260(H)
棚板耐荷重(kg)
約15