エスコ
エスコの バルコニーまわり
エスコの 収納庫
900x520x 600mm 収納庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50692802
品番
EA955CA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,250
販売価格(税別)
¥
17,500
バスケットに入れる
仕様
棚板なし
エスコ品番
EA955CA-4
材質
本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
質量(kg)
10.8
高さ(mm)
600
奥行(mm)
520
間口(mm)
900
天板耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×470×500