エスコ
エスコの バルコニーまわり
エスコの 収納庫
900x520x 800mm 収納庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50692836
品番
EA955CA-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,730
販売価格(税別)
¥
24,300
バスケットに入れる
エスコ品番
EA955CA-5A
材質
本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
質量(kg)
17.2
高さ(mm)
800
間口(mm)
900
天板耐荷重(kg)
100
外寸(mm)
900×520×800
内寸(mm)
800×470×700
棚板数(枚)
1(可動)
棚板耐荷重(kg)
20