900x520x1000mm 収納庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50692854 品番EA955CA-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,880
販売価格(税別)
30,800
エスコ品番EA955CA-6A 材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC 質量(kg)18.4 高さ(mm)1000 間口(mm)900 天板耐荷重(kg)100 外寸(mm)900×520×1000 内寸(mm)800×470×350(上段)、800×470×500(下段) 棚板数(枚)1(固定) 棚板耐荷重(kg)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする