東日本塗料
東日本塗料の セメント/アスファルト
東日本塗料の アスファルト
アスファルトシングル面用プライマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
注文コード
50693276
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
高浸透型エポキシ変性カチオン系水性プライマー
用途
アスファルトシングル面、各種旧塗膜面
色
乳白色
塗装
1〜2回
危険物の類別
非危険物
希釈液
無希釈
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
13〜20/缶
乾燥時間
2時間以上
標準塗布量(kg/m
2
)
0.2〜0.3/回
注意
※よくかき混ぜて均一な状態にしてから使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません