全面かため 高硬度 コンパクト6つ折りマットレス

(20件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50693495 品番 MK6-SS NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

コンパクトタイプのウレタンマットレスベッド。軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。

ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×40 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【収納時】300×800×240 用途来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。 質量(kg)3.8 材質(中材)ウレタンフォーム(マーブルフォーム) 材質(側地)ポリエステル100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
車中泊
サービス業

長さも幅も自分の車にぴったりでした後部座席を収納した場合、座席の留め金具のでっぱりを避けるため簀子をひく必要があり若干硬めのこのマットレスがピッタリです、しかし横になったときに硬さはそれほど感じませんでした。
このマットレスで快適な車中泊が出来そうです。

対象商品:
29220249
2025-01-19
用途:
リビングでの仮眠用
その他業種

レビューの評価がよく、即決で購入しましたが、文句無しの星5です。マットの硬さが固く、比較的薄いマットにもかかわらず、体が沈み込むことがなく、床を感じることがありません。そして、コンパクトに収納できて助かります。
今度は、本格的な就寝用として購入しようかと思っています。

2025-03-08
用途:
車中泊用のマットレス
サービス業

サイズ的にはちょうど良いですが、かためというよりも自分には固すぎます。

対象商品:
29220267
2024-09-18
用途:
来客用寝具
グループホームなごみ 様 (医療・福祉・介護関連業)

6つに折り畳めるため、コンパクトに収納出来るので購入して良かったです。マットレスに横になると、硬めです。

1人が参考にしています
対象商品:
48312655
2024-02-13
用途:
休憩時の仮眠。

商品のタグに臭いを飛ばすために風通しの良いところで数日間干すように書いてありますが、ウレタンのクセのある臭いがなかなか取れません。ただ、値段を考えればそれも気にならないくらいで、使い勝手や硬さ、サイズともに満足です。

対象商品:
29220233
2023-08-15
用途:
テント、車中泊
サービス業

商品の良さは間違いないと思います。硬めで健康にも良いです。アキレスは信頼できるメーカー(ブランド)だと思います。

対象商品:
29220258
2023-04-08
用途:
自宅のごろ寝マットレスに
その他業種

硬めのマットですが、沈み込みが少ないので、畳むと椅子のようにも使え大満足です。初めは臭いが若干しますが、黒のカバーもしっかりしていて、リビングに出しておいてもいい感じです!

1人が参考にしています
対象商品:
29220249
2023-01-10
用途:
車中泊で使っています

品薄のためか納期が1カ月以上延長されましたが、固めで塩梅が良く、リラックスし寝ることができます。
かみさんが気に入って、炬燵で横になる際も持って来て、6段あるうちの3段を降り返して枕にし枕+床マット3列で普段使いしています。コスパも良く打て、長期に待ったかいがありmした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする