曜日別特売
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608

LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608
LIS-3S(WH) 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 50693608

折りたたみラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
ホワイト
内容量1台注文コード50693608品番LIS-3S(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シンプルなキャスター付きのスチールラック。本体完成品で組み立てかんたん、キャスターのみ付属のスパナで取り付け式。
キャスターはスイスイ動くなめらか仕様。棚板はメッシュ仕様で抜け感があり、圧迫感を緩和。

用途小物収納、ファイル・書類収納、ディスプレイラック、本棚、小物置き、インテリアラック、衣類置き場、洗面所収納として。スチールラック ラック 棚 シェルフ キッチン 収納 クローゼット 洗面所 子供部屋 リビング 一人暮らし シンプル ナチュラル。ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)630×325×860棚段数3総耐荷重(kg)30質量(kg)5.5材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)1段あたり10、全体30キャスターあり寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)63×32.5×86、折りたたみ時:34.5×86×9.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)棚板:63×25×32/36天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)630×250
取扱説明書:(2.24MB)

商品説明動画

折りたたみラック(3段)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする