Catalyst 1200 スマート スイッチ GE PoE 金属筐体 静音ファンレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50693757 品番 C1200-16P-2G
参考基準価格(税別)¥77,240 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます
【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します
【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です
【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き

ポート数16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×297×44(10.56×11.69×1.73インチ) ポート【スイッチポート】16 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE SFP (総 PoE 電力バジェット: 120W、PoE、PoE+) 材質金属 質量(kg)2.38(5.25ポンド) 保管温湿度範囲-25〜70℃/10〜90%(結露なきこと) 動作温度(℃)-5〜50 ファンファンレス RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)10〜90(結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする