508x232x302mm ツールキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50693913 品番EA956A-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,560
販売価格(税別)
19,600
間口(mm)508 奥行(mm)232 高さ(mm)302 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×195×40×3段 質量(kg)9.2 付属品鍵2本、マット4枚 エスコ品番EA956A-13 均等荷重(kg)棚:30、引出し(一段):25 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)508×232×302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする