457x895x870mm ツールワゴン(樹脂製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50694272 品番EA956AH-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,280
販売価格(税別)
24,800
エスコ品番EA956AH-12 材質高密度ポリエチレン 高さ(mm)870(H) 奥行(mm)457 間口(mm)895 段数2 耐荷重(kg)181 車輪自在×4(内2個ストッパー付) キャスター径(Φmm)102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-08
用途:
内装工事
栄侍創建 様 (建設業・工事業)

ボード張りや 床下地の加工時 丸鋸や小道具が作業台と同じ高さで使えるので 床に置いたりしなくていいので とっても 楽になった もちろん 道具の移動時も 助かる 唯一 タイヤの軸が弱いので がたつく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする