エスコ
エスコの ワゴン
エスコの 樹脂製ワゴン
457x895x921mm ツールワゴン(樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50694306
品番
EA956AH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,310
販売価格(税別)
¥
32,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA956AH-13
材質
高密度ポリエチレン
高さ(mm)
921(H)
奥行(mm)
457
間口(mm)
895
段数
3
耐荷重(kg)
181
車輪
自在×4(内2個ストッパー付)
キャスター径(Φmm)
102