エスコ
エスコの ワゴン
エスコの スチールワゴン
エスコの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
670x460x 960mm/6段 ツールワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50694622
品番
EA956BA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,610
販売価格(税別)
¥
75,100
バスケットに入れる
段数
6
耐荷重(kg)
500(各引出し:36)
高さ(mm)
884(H)
奥行(mm)
459
間口(mm)
671
エスコ品番
EA956BA-1
材質
スチール
質量(kg)
51
引出し内寸法(mm)
小:569×397×75(H)×4個、大:569×397×154(H)×2個