エスコ
エスコの ワゴン
エスコの スチールワゴン
エスコの アングル式ワゴン
680x470x 870mm/3段 ツールワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50694726
品番
EA956BC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
段数
3
耐荷重(kg)
150(各段:50)
エスコ品番
EA956BC-1
材質
スチール
寸法(mm)
684×469×870(H)
質量(kg)
17.9