エスコ
エスコの ワゴン
エスコの スチールワゴン
エスコの アングル式ワゴン
700x490x 890mm/3段 ツールワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50694753
品番
EA956BC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,850
販売価格(税別)
¥
33,500
バスケットに入れる
段数
3
耐荷重(kg)
150(各段:50)
エスコ品番
EA956BC-2
材質
スチール
寸法(mm)
702×491×890(H)
質量(kg)
20.3