エスコ
エスコの ワゴン
エスコの スチールワゴン
エスコの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
714x441x900mm ツールワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50694988
品番
EA956CB-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,170
販売価格(税別)
¥
54,700
バスケットに入れる
段数
【引出し】2段
材質(本体)
スチール
高さ(mm)
900(H)
奥行(mm)
441
間口(mm)
714
キャスター径(Φmm)
127
材質(車輪)
硬質ゴム
エスコ品番
EA956CB-6
質量(kg)
27
引出し寸法(mm)
576×400×50(H)