東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
ソーラーLED 100球 ブラックコード マルチカラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50695270
品番
17869
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
屋外使用:可
材質
PVC・ガラス
電源
ニッケル水素電池1.2V600mAh
コード長さ(m)
ブラックストレート/約10.9
点滅
コントローラー点滅
球数
100球
点灯時間
約6時間(フル充電時)