LEDリモコンライト マルチ可変光16色 30球 USB式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50695604 品番19427
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様屋外使用:不可 材質PVC・ガラス 電源単三電池3本またはUSB コード長さ(m)ホワイトストレート/約4.5 消費電力(mA)USB4.5V220 点滅リモコンパターン点滅 球数30球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする