パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 近接センサ
シリンダ型近接センサ[アンプ内蔵・直流3線式]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50696320
品番
GX-330MLK-B-N-C5
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
直流3線式・非シールドタイプ
仕様
IO-Link:未対応
サイズ
M30ネジ
出力
NPN出力
検出距離
長距離
接続方式
標準ケーブル5m
ヘッド形状
ネジ
動作モード
離れてON(N.C.)
シールド
非シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサ形状
ネジ